Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 180 mm, eisenglimmer (DB 703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Delion LED- (Art. 25169)
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Delion LED- (Art. 25169)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: zylindrischer Pfosten mit plan abschließendem Kopfteil
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25169
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597862
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Leuchtpoller 'Delion LED' ist ein hochwertiges Produkt für die Beleuchtung im Außenbereich. Mit einer Breite des Leuchtbands von 35 mm und einer Höhe über Flur von 600 mm bietet der Pfosten eine beeindruckende Beleuchtung. Da der Poller aus Aluguss mit Stahlkern besteht, ist er nicht nur robust, sondern auch langlebig. Die 3p-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss

Der Leuchtpoller wird inklusive innenliegendem Kabel mit Anschlussstecker geliefert. Die Schutzklasse IP67 sorgt für eine zuverlässige Nutzung im Freien.

  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten: Ø 180 mm
  • Höhe über Flur: 600 mm
  • Breite Leuchtband: 35 mm
  • Montage: zum Einbetonieren,
    herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss), inkl. Bodenhülse (300 mm)
  • inkl. innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker,
    Schutzklasse IP67 und 24 V Niederspannung

|
  • durchgehend zylindrischer Leuchtpoller mit einem planabschließenden Kopfteil
  • erheblich geringer Stromverbrauch (weniger als 3 Watt pro Stunde) und lange Lebensdauer durch LEDs
  • LED-Einheit ist bei Defekt einfach austauschbar
  • durch Niederstromversorgung keine Stromschlaggefahr
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen, Sonder-Bodenhülsen und Modell mit Dreikantverschluss auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
eisenglimmer (DB 703)
Lieferumfang:
inkl. innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker, Schutzklasse IP67 und 24 V Niederspannung
Leuchtband Breite:
35 mm
Höhe über Flur:
600 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Befestigung:
zum Einbetonieren, herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss), inkl. Bodenhülse (300 mm)
Pfosten Ø:
180 mm
Pfosten Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 98mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Protector, Leuchtpoller, 220, LED, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.488,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,37*
€ 2.136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,60*
€ 2.084,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.634,05*
€ 1.944,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,10*
€ 1.877,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,66*
€ 1.821,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,21*
€ 1.770,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.164,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.269,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.586,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.222,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.004,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.