Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtpoller 'Delion LED' Ø 98 mm, verkehrsrot (RAL 3020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Delion LED- (Art. 25138)
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Delion LED- (Art. 25138)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: LEDs haben eine wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Leuchtmittel
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25161
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597695
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpoller ist aus Aluguss mit Stahlkern gefertigt und beschichtet, was für eine hohe Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit sorgt. Der Poller ist zum einbetonieren.

Dank der 3p-Technologie ist der Leuchtpoller herausnehmbar und ermöglicht eine einfache Installation. Bei Anfahrschäden muss daher nur das Verbindungsstück ersetzt werden. Der Lieferumfang umfasst ein innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker, und die Schutzklasse IP67 garantiert eine sichere Nutzung im Freien. Mit einer 24 V Niederspannung bietet der Leuchtpoller eine effiziente und energiesparende Beleuchtung ohne Stromschlaggefahr.

  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 98 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm
  • Breite Leuchtband: 50 mm
  • Montage: zum Einbetonieren,
    herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss), inkl. Bodenhülse (300 mm)
  • inkl. innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker,
    Schutzklasse IP67 und 24 V Niederspannung

|
  • durchgehend zylindrischer Leuchtpoller mit einem planabschließenden Kopfteil
  • erheblich geringer Stromverbrauch (weniger als 3 Watt pro Stunde) und lange Lebensdauer durch LEDs
  • LED-Einheit ist bei Defekt einfach austauschbar
  • durch Niederstromversorgung keine Stromschlaggefahr
  • 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Sonder-Bodenhülsen und Modell mit Dreikantverschluss auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
verkehrsrot (RAL 3020)
Lieferumfang:
inkl. innenliegendes Kabel mit Anschlussstecker, Schutzklasse IP67 und 24 V Niederspannung
Leuchtband Breite:
50 mm
Höhe über Flur:
870 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Befestigung:
zum Einbetonieren, herausnehmbar mit 3p-Technologie (Sechskantverschluss), inkl. Bodenhülse (300 mm)
Pfosten Ø:
98 mm
Pfosten Form:
rund
Bauart:
Herausnehmbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 98mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Routiero, LED, Leuchtpoller, 210, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,18*
€ 1.711,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,57*
€ 1.676,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.290,20*
€ 1.535,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,16*
€ 1.485,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,81*
€ 1.438,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,07*
€ 1.375,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.483,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.263,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.589,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.234,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.009,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.