Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtpoller 'Thetis' Ø 159 mm, Plexiglas, klar, ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Thetis- (Art. 25114-01)
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Thetis- (Art. 25114-01)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: Leuchtpoller -Thetis- (Art. 25115-02)
Anwendungsbeispiel<br>(Art. 25115-02):
Anwendungsbeispiel<br>(Art. 25114-02):
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25114-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597282
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Leuchtpoller 'Thetis' aus hochwertigem Edelstahl sorgt für eine stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Mit einer Höhe von 620 mm und einem Durchmesser von 159 mm fügt sich dieser feststehende Poller perfekt in moderne Umgebungen ein. Dank des inkludierten Leuchtmittels Dulux TC-DEL mit einer Leistung von 13 Watt und 900 Lumen bietet der Poller einen Lichtstrom, der für angenehme, warmweiße Beleuchtung (830 K) sorgt. Die Schutzklasse IP54 garantiert zudem eine sichere Nutzung im Freien.

  • Material: Edelstahl
  • Pfosten Ø: 159 mm
  • Höhe über Flur: 620 mm
  • Breite Leuchtband: 160 mm
  • Montage: zum Aufdübeln
  • Anschlussspannung: 230 Volt AC
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtfarbe: 830 K (warmweiß)
  • inkl. Leuchtmittel Dulux TC-DEL 13 Watt,
    Schutzklasse IP54

|
  • zylindrischer Leuchtpoller aus Edelstahl mit mattiertem oder klarem Acrylglas zum ortsfesten Einbau
  • angenehme Lichtverteilung durch reflektierende Lamellen
  • inklusive Anschlusskabel, bestehend aus pollerseitigem mit Stecker (IP67, 50cm) und erdseitigem Kabel mit Buchse (IP67, 150cm)
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lichtfeld:
Plexiglas, klar
Pfosten Farbe:
ohne Farbe
Lieferumfang:
inkl. Leuchtmittel Dulux TC-DEL 13 Watt, Schutzklasse IP54
Anschlussspannung:
230 Volt AC
Leuchtband Breite:
160 mm
Höhe über Flur:
620 mm
Lichtfarbe:
830 K (warmweiß)
Lichtstrom:
900 lm
Material:
Edelstahl
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Ø:
159 mm
Pfosten Form:
rund
Bauart:
Feststehend (starr)
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund weiß, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpoller, Ø, 159mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Ennos, Leuchtpoller, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.586,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,26*
€ 2.125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,29*
€ 2.097,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,99*
€ 2.000,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,76*
€ 1.944,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,34*
€ 1.887,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.488,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.164,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.269,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.222,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.004,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.