Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Phytia', zum Einbetonieren, anthrazitgrau (RAL 7016), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Phytia- (Art. 25101-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Phytia- (Art. 25101-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25100-05
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596797
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit je einem umlaufenden, dreigeteilten Ring sowohl im Fuß- als auch unterhalb des halbkugelförmigen oberen Abschlusses
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
80 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 140mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Glotero, 39, Abes, Wellmann, 039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,69*
€ 692,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,64*
€ 674,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 549,64*
€ 654,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,47*
€ 615,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,55*
€ 601,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 392,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 426,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 460,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 396,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 410,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 365,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.