Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Phytia', zum Einbetonieren, moosgrün (RAL 6005), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Phytia- (Art. 25101-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Phytia- (Art. 25101-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25100-03
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527596773
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit je einem umlaufenden, dreigeteilten Ring sowohl im Fuß- als auch unterhalb des halbkugelförmigen oberen Abschlusses
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
moosgrün (RAL 6005)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
80 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 140mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Glotero, 39, Abes, Wellmann, 039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,12*
€ 690,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,06*
€ 672,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,11*
€ 652,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,22*
€ 614,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 391,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 399,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 406,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 374,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 365,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.