| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-25084-03 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527596292 |
| |
|
| | |
| - Material: Gummigranulat
- Pfosten Ø: 200 mm
- Höhe über Flur: 600 mm
| - zweifach taillierter Stilpoller mit Einschnürungen im Kopf-, Mittel- und Fußteil
- wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
- besonders geeignet auf und im Spielplatzbereich, durch das Gummigranulat besteht kaum Verletzungsgefahr
- Stahlrohre im Inneren erhöhen die Stabilität - kann auch als Sitzmöglichkeit genutzt werden
- Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
| Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Befestigung: | mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren | Farbe: | grün | Modell: | herausnehmbar mit 3p-Technologie | Schließung: | mit Sechskant | Verschluss: | mit Verschluss | Material: | Gummigranulat | Pfosten Ø: | 200 mm | Pfosten Form: | rund | Höhe über Flur: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 140mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Rubber, Duck, 600, 026-1, Abes |
| | |
| |