Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Aikos', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 6005 moosgrün, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Aikos- (Art. 25046-09)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Aikos- (Art. 25046-09)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25046-03
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527593734
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

|
  • zylindrischer, glatter Stilpoller mit einem kugelfömigen oberen Abschluss und einem sockelartigen Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Boulevard, 29, Abes, 029
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,73*
€ 704,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,22*
€ 684,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,95*
€ 669,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,78*
€ 636,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,65*
€ 619,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 478,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 381,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 295,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 362,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 362,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 308,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 338,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 340,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.