Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Ladon', zum Einbetonieren, weißaluminium (RAL 9006), feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Ladon- (Art. 25011-03)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Ladon- (Art. 25011-03)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25010-08
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527592171
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 70 mm
  • Höhe über Flur: 890 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit drei umlaufenden, mehrschichtigen Ringen sowie einer Kugel, die den oberen Abschluss bildet
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
weißaluminium (RAL 9006)
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
70 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 70mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Globo, 1, 005-1, Abes, Wellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,85*
€ 670,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,09*
€ 652,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,33*
€ 620,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,82*
€ 598,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 392,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 529,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 468,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 398,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 398,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.