Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Pelias', zum Einbetonieren, RAL 6005 moosgrün, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Pelias- (Art. 25009-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Pelias- (Art. 25009-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25008-03
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527591945
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 850 mm
  • feststehend oder herausnehmbar

|
  • zylindrischer Stilpoller mit zwei umlaufenden, paarförmigen Ringen sowie einem einfachen umlaufenden Ring unterhalb der Halbkugel, die den oberen Abschluss bildet
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis:Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
850 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 85mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Favorit, Mantero, 25, Abes, Wellmann, 025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,29*
€ 601,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,13*
€ 583,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,36*
€ 549,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,11*
€ 534,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 393,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 487,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 425,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 444,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 459,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 467,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 400,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 399,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 383,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.