Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Ceres', zum Einbetonieren, RAL 6009 tannengrün, feststehend, ohne Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Ceres- (Art. 25003-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Ceres- (Art. 25003-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25002-04
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527591594
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 82 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einem kugelförmigen oberen Abschluss und einem umlaufenden Ring unterhalb des Kopfbereiches
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
RAL 6009 tannengrün
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Ø, 80mm, Pfosten, Poller, Absperrung, George, 40, Abes, 040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,22*
€ 625,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,20*
€ 553,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 393,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 372,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 446,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 466,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 398,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 399,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 409,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.