Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Naxos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, verkehrsrot (RAL 3020), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Naxos- (Art. 24829-01)
Modellbeispiel: Stilpoller -Naxos- (Art. 24829-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel mit Sonderfarben (auf Anfrage erhältlich):
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24829-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527588952
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Der Stilpoller "Naxos" ist ein hochwertiges und robustes Produkt aus Aluguss mit Stahlkern, das sich ideal zum Einbetonieren eignet. Mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Höhe von 870 mm über dem Flur ist er nicht nur stabil, sondern auch optisch ansprechend. Die 10 umlaufenden Rillen verleihen dem Stilpoller eine moderne und elegante Optik, die sich nahtlos in jedes Umfeld einfügt.

Egal ob zur Abgrenzung von Parkplätzen, Fußgängerzonen oder anderen Bereichen - der Stilpoller "Naxos" ist die ideale Lösung für eine sichere und stilvolle Begrenzung.

Top-Eigenschaften:
1. Hochwertiges Material: Der Stilpoller besteht aus Aluguss mit Stahlkern, was ihn besonders stabil und langlebig macht.
2. Moderne Optik: Die umlaufenden Rillen verleihen dem Stilpoller ein zeitgemäßes Design, das sich harmonisch in jede Umgebung einfügt.
3. Flexibilität: Dank der zahlreichen Varianten kann der Stilpoller individuell angepasst werden.
4. Einfache Montage: Der Stilpoller lässt sich einfach einbetonieren und ist somit schnell einsatzbereit.
5. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ob im öffentlichen Raum, auf Parkplätzen oder anderen Bereichen - der Stilpoller "Naxos" ist vielseitig einsetzbar und sorgt für Sicherheit und Ordnung.

  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit zehn eingegossenen, umlaufenden Rillen und konisch zulaufendem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsrot (RAL 3020)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Taranis, Metropol, 10RK, 1, Abes, 001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,07*
€ 778,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,97*
€ 708,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,68*
€ 629,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.542,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.559,43*
Ähnlich
Abes
ab € 681,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 442,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 351,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.