Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Naxos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- (Art. 24821-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- (Art. 24821-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24821-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527588587
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Höhe von 870 mm über dem Flur bietet dieser Poller nicht nur eine robuste und langlebige Lösung, sondern auch eine ansprechende Optik. Die umlaufende Rille verleiht dem Poller eine moderne Note und macht ihn zu einem Blickfang in jeder Umgebung.

Ob feststehend oder herausnehmbar mit 3p, dieser Poller bietet maximale Sicherheit. Die hochwertige Beschichtung sorgt zudem für eine lange Lebensdauer und macht den Poller besonders pflegeleicht.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Aluguss mit Stahlkern und beschichteter Oberfläche für maximale Langlebigkeit
- Moderne Optik: Runder Pfosten mit 85 mm Durchmesser und umlaufender Rille für einen ansprechenden Look
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Feststehend oder herausnehmbar mit 3p
- Einfache Pflege: Die beschichtete Oberfläche macht den Poller besonders pflegeleicht
- Sichere Lösung: Der Stilpoller "Naxos" bietet nicht nur eine moderne Optik, sondern auch maximale Sicherheit für jede Umgebung.

  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einer eingegossenen, umlaufenden Rille und konisch zulaufendem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Taranis, Metropol, 1RK, 43, Abes, 043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,71*
€ 788,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,18*
€ 755,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 616,12*
€ 733,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,44*
€ 681,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,50*
€ 664,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,48*
€ 628,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.561,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.538,30*
Ähnlich
Abes
ab € 682,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 442,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 348,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.