Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Naxos', mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren, verkehrsrot (RAL 3020), herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- (Art. 24768-01)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Naxos- (Art. 24768-01)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24768-02
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527588419
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Der Stilpoller "Naxos" ist ein hochwertiges Produkt aus Aluguss mit Stahlkern, einem Durchmesser von 85 mm und eine Höhe von 870 mm über dem Flur. Dank seiner Beschichtung ist er besonders langlebig und robust, sodass er auch bei widrigen Witterungsbedingungen seine Funktion einwandfrei erfüllt.

Dieser Stilpoller ist in zwei Varianten erhältlich: feststehend oder herausnehmbar mit 3p. Egal ob als Abgrenzung von Parkplätzen, Gehwegen oder Grünflächen - der Stilpoller "Naxos" ist die ideale Lösung für eine sichere und ansprechende Gestaltung des öffentlichen Raums.

Top-Eigenschaften:
1. Hochwertiges Material: Aluguss mit Stahlkern und Beschichtung für Langlebigkeit
2. Flexibilität durch zwei Varianten: feststehend oder herausnehmbar mit 3p
3. Robust und stabil: Pfosten mit 85 mm Durchmesser und 870 mm Höhe
4. Ansprechendes Design: Runder Pfosten für eine harmonische Optik
5. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal zur Abgrenzung von Parkplätzen, Gehwegen und Grünflächen

  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 85 mm
  • Höhe über Flur: 870 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller aus Aluminium mit konisch zulaufendem Fuß
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (300 mm) zum Einbetonieren
Farbe:
verkehrsrot (RAL 3020)
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
85 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Taranis, Metropol, 0RK, 870, 009-1, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,36*
€ 788,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,32*
€ 751,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,37*
€ 728,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,72*
€ 664,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.560,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.538,65*
Ähnlich
Abes
ab € 685,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 441,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 453,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.