Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Argo', zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm), RAL 9006 weißaluminium, herausnehmbar mit 3p-Technologie, mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Argo- (Art. 24436-09)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Argo- (Art. 24436-09)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-24436-08
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527582615
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
  • Pfosten Ø: 90 mm
  • Höhe über Flur: 780 mm

|
  • zylindrischer Stilpoller mit einer eingegossenen Nut, die den leicht spitz zulaufenden Kopfbereich optisch vom Poller trennt
  • wahlweise mit 3p-Technologie - keine Zerstörung von Poller, Bodenhülse oder Fundament im Falle einer Beschädigung durch PKW o.ä.
  • Kostenreduzierung um 90 % bei 3p-Technologie - da bei Anfahrschaden nur das Verbindungsstück ersetzt werden muss
|

Hinweis: Weitere Farben, Ösen und Sonder-Bodenhülsen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (300 mm)
Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Modell:
herausnehmbar mit 3p-Technologie
Schließung:
mit Sechskant
Höhe über Flur:
780 mm
Material:
Aluguss mit Stahlkern, beschichtet
Pfosten Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Ø, 90mm, Pfosten, Poller, Absperrung, Corniche, 34, Abes, 034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,02*
€ 948,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,49*
€ 932,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,98*
€ 904,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,15*
€ 843,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,20*
€ 821,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,67*
€ 768,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 391,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 426,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 458,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 470,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 396,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 397,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 387,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 386,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 385,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 384,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 373,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.