Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Bowl' ohne Rückenlehne, RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Bowl- (Art. 22873 )
Modellbeispiel: Sitzbank -Bowl- (Art. 22873 )
Artikel-Nr.:
     328SW-22873
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527556180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
drahtgitterbank
  • Sitzfläche: 1800 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 345 mm
  • Gesamtlänge: 2028 mm
  • Gesamthöhe über Flur: 860 mm
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt (Ø 38 mm)
  • Material Standfüße: Stahlrohr, verzinkt (Ø 114 mm)
  • Material Sitzfläche: Stahllochblech, verzinkt (2 mm)
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • schlichtes aber modernes Design
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
2028 mm
Höhe über Flur:
860 mm
Rahmen Material:
Stahlrohr, verzinkt (Ø 38 mm)
Sitzfläche Material:
Stahllochblech, verzinkt (2 mm)
Standfüße Material:
Stahlrohr, verzinkt (Ø 114 mm)
Sitzfläche:
1800 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Bänke, Sitzgelegenheit, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,69*
€ 813,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,85*
€ 806,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 657,52*
€ 782,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,51*
€ 739,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 567,76*
Ähnlich
SPL
ab € 1.031,04*
Ähnlich
SPL
ab € 1.412,54*
Ähnlich
SPL
ab € 1.083,50*
Ähnlich
SPL
ab € 1.533,59*
Ähnlich
SPL
ab € 2.032,34*
Ähnlich
SPL
ab € 970,28*
Ähnlich
SPL
ab € 3.063,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.