Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel 'Bowl', Ohne Titelliste, RAL 9010 reinweiß, 2500 mm, 1225 mm, 1670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Infotafel -Bowl- ohne Titelleiste (Art. 22512-03)
Modellbeispiel: Infotafel -Bowl- ohne Titelleiste (Art. 22512-03)
Detailansicht: Befestigungsschelle
:
Artikel-Nr.:
     328SW-22513-08
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527569562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
  • Rahmentiefe: 75 mm, doppelseitig
  • Material Rahmen: Aluminiumprofil
  • Material Standpfosten: Stahlrohr, Ø 76 mm
  • Rückwand: Blech, feuerverzinkt
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • hervorragende Lösung um unerlaubtes Plakatieren zu verhindern
  • mit abgerundeten Ecken aus Gussaluminium
|

Hinweis: Zweifarbige Beschichtung, weitere Farben und Aufdruck "Information" auf der Titelleiste auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Ohne Titelliste
Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Gesamthöhe über Flur:
2500 mm
Sichtfläche Breite:
1225 mm
Sichtfläche Höhe:
1670 mm
Rahmen Material:
Aluminiumprofil
Standpfosten Material:
Stahlrohr
Standpfosten Ø:
76 mm
Rahmen Tiefe:
75 mm, doppelseitig
Rückwand:
Blech, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, aushangtafel, Infokaste, Magnettafel, Pinboard, Technische-Daten-Infotafel, Whiteboard, Scriptboard, Magnetboard, Markerboard, Markertafel, Scripttafel, Pinwand, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.697,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,98*
€ 2.118,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,98*
€ 2.100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,21*
€ 2.047,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,97*
€ 2.020,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.061,56*
Ähnlich
SPL
ab € 541,05*
Ähnlich
SPL
ab € 1.024,28*
Ähnlich
SPL
ab € 1.690,87*
Ähnlich
SPL
ab € 2.216,60*
Ähnlich
SPL
ab € 1.018,49*
Ähnlich
SPL
ab € 543,41*
Ähnlich
SPL
ab € 2.967,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.