Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Elder', RAL 8017 schokoladenbraun, 820 mm, 880 mm, 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Elder- (Art. 22192)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Elder- (Art. 22192)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter trägt zur optischen Verschönerung des Aufstellungsortes bei
Artikel-Nr.:
     328SW-22192-06
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527557514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt
  • Material Verkleidung: Holzplatten
  • Holzfarbe: Mahagoni*
  • Material Füße: Edelstahl

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • auch auf unebenen Untergrund verwendbar durch verstellbare Füße
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • Holz mit 3 Schichten Wasserlasur geschützt
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
RAL 8017 schokoladenbraun
Höhe:
820 mm
Breite:
880 mm
Tiefe:
880 mm
Holz Farbe:
Mahagoni*
Füße Material:
Edelstahl
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Verkleidung Material:
Holzplatten
Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäß, Palmenkasten, Blumenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.125,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.523,07*
€ 3.002,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,91*
€ 2.918,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.335,55*
€ 2.779,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,60*
€ 2.674,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,92*
€ 2.595,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,42*
€ 2.529,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.024,28*
Ähnlich
SPL
ab € 1.696,23*
Ähnlich
SPL
ab € 1.267,82*
Ähnlich
SPL
ab € 1.165,02*
Ähnlich
SPL
ab € 2.642,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.552,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.656,86*
Ähnlich
SPL
ab € 1.010,16*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 647,45*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 823,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.