Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Unitex C', 1400 mm, 1600 mm, Deckenmontage mit Abhängung aus Edelstahlseil,silber, Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wegweiser -Unitex C- (Art. 21676-0101)
Modellbeispiel: Wegweiser -Unitex C- (Art. 21676-0101)
Modellbeispiel: Unitex C Deckenabhänger mit Stahlseil, 1200x800 mm
Modellbeispiel: Unitex C Mauerfahne, 200x400 mm
Modellbeispiel: Unitex C, 400x600 mm, aus Kunststoff und Aluminium
Artikel-Nr.:
     328SW-21719-0302
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527540707
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Hängeschilder
Wegweiser
  • Material: Kunststoff
  • inkl. einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • moderne Objektbeschilderung im ansprechenden Bogendesign
  • flexibles System für klare Richtlinien und ein individuelles Erscheinungsbild
  • garantiert eine schnelle und kostengünstige Änderung der Inhalt
|

Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1400 mm
Höhe:
1600 mm
Befestigung:
Deckenmontage mit Abhängung aus Edelstahlseil,silber
Einsatz:
Außenbereich
Material:
Kunststoff
Lieferumfang:
inkl. einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: wegweiser deckenmontage, wegweiser, Unitex-C, Informationsschilder, Informationstafel, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.586,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,70*
€ 2.205,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,75*
€ 2.158,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.699,68*
€ 2.022,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,02*
€ 1.951,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,22*
€ 1.912,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,86*
€ 1.888,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.065,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.