Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylon 'Unitex L', 1000 mm, 1400 mm, zum Aufdübeln mit Fußplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex L- (Art. 21577-03)
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex L- (Art. 21577-03)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-21579-02
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527517976
Suchbegriffe:
Wegweiser
Infotafel
Werbetafel
Infotower
  • Tiefe: 80 mm
  • Material: Aluminium
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • repräsentativer Pylon z. B. für den Eingangsbereich in Bürogebäuden
  • der Pylon kann durch Folienschnitt oder 4-Farb-Digitaldruck-Technik beschriftet werden
|

Hinweis: Preis für individuelle Beschriftung (Folienschnitt) sowie Modelle mit wechselbarer Beschriftung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400 mm
Montage:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Einsatz:
Innen u. Außen einsetzbar
Tiefe:
80 mm
Material:
Aluminium
Garantie:
3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.355,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,80*
€ 1.878,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,59*
€ 1.845,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,05*
€ 1.737,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,49*
€ 1.678,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,73*
€ 1.613,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 972,61*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 617,82*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 774,72*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.204,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.