Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylon 'Unitex M', 1000 mm, 1400 mm, blau opak, mit mobilem Fuß (nur Innenbereich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex M- (Art. 21546-0201)
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex M- (Art. 21546-0201)
Artikel-Nr.:
     328SW-21559-0302
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527517198
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material Abdeckung: Acrylglas
  • Material Rahmen: Alu-Rundrohr mit Querpaletten
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • -Unitex M- optische Leichtigkeit und solide Stabilität
  • einseitig und beidseitig nutzbar
  • Acrylglasplatte wird in umlaufender Nut gehalten
  • auf eine separate Verglasung muss verzichtet werden, da durch Kapillarwirkung Wasser eindringen würde
  • der Pylon kann durch Folienschnitt oder 4-Farb-Digitaldruck-Technik beschriftet werden
|

Hinweis: Individuelle Beschriftung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400 mm
Verglasung Farbe:
blau opak
Montage:
mit mobilem Fuß (nur Innenbereich)
Abdeckung Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Alu-Rundrohr mit Querpaletten
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Wegweiser, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationssystem, Informationstafel, Informationsschild, Leitsystem, Orientierungssystem, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.470,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,61*
€ 2.028,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,78*
€ 1.991,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,70*
€ 1.876,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,77*
€ 1.814,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,72*
€ 1.750,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 976,02*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 774,34*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.212,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.