Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschranken Komplett-Set 'Vario I' für Teilsperrungen, Folie RA1, RA1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun Komplett-Set -Vario I- (Art. 20453)
Modellbeispiel: Schrankenzaun Komplett-Set -Vario I- (Art. 20453)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Vario-
Detailansicht: Kunststoffrohr im Schrankenzaun (Art. 20453)
Detailansicht: Kunststoffrohr im Schrankenzaun (Art. 20453)
Detailansicht: Überfalle (Art. 20453)
Anwendungsbeispiel: Überfalle (Art. 20453)
Modellbeispiel: Warnleuchte -TopLED-
Modellbeispiel: Fußplatte K1
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25
Artikel-Nr.:
     328SW-20453
Hersteller:
     horizont group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462030
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Schrankenzaun
Sicherungszaun
TL-Absperrschranke
Das Schrankenzaun Komplett-Set -Vario I- ist die perfekte Lösung für Teilsperrungen. Mit 2 Schrankenzäunen, 6 Signalleuchten, 4 Fußplatten, 1 VPE Blockbatterie und 2 Secura-Schlüsseln erhalten Sie alles, was Sie für eine effektive und sichere Absperrung benötigen. Die hochwertige Verarbeitung und die Möglichkeit zwischen Folie RA1 oder RA2 zu wählen, machen dieses Set zu einer zuverlässigen Lösung für Baustellen. Mit den inkludierten Warnleuchten und Batterien sind Sie bestens ausgestattet, um sowohl tagsüber als auch nachts auf sich aufmerksam zu machen.


Lieferumfang:

2 x Schrankenzaun -Vario-
  • Folienlänge: 2000 mm
  • Gesamtlänge: 2100 mm
  • Höhe: ca. 1100 mm
  • Standrohre Ø 42 mm
  • Folie: RA1
  • Prüfung gem. TL-Absperrschranken

6 x Signalleuchte -TopLED-
  • zweiseitig gelb
  • Blinkfrequenz: ca. 60/min.
  • Dämmerungsautomatik
  • inkl. 2 x TopLED-Schlüssel
  • BASt-geprüft nach TL-Warnleuchten,
    Prüf-Nr.: V4-14-2001

4 x Fußplatte K1 aus Recyclingmaterial
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Maße: 830 x 425 x 120 mm
  • Öffnungen: 40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm, 1 x Ø 42,5 mm
  • inkl. 2 Tragegriffen und Batteriefach
  • gem. TL-Aufstellvorrichtungen
  • Prüf-Nr. 982K15 (D,H,J,P,R,X) 35
    Prüf-Nr. V4-19/2005 (B,K) 35
    Prüf-Nr. V4-14/2010 K35
    Prüf-Nr. V4-332-19 (K) 35

1 x VPE Blockbatterien IEC 4R 25
  • Leistung: 6V/7Ah
  • Verpackungseinheit (VPE): 24 Stk.

2 x Secura-Schlüssel
  • schnelles Ein- und Ausschalten der Warnleuchten
  • einfaches Umschalten auf Blink- oder Dauerlicht
  • problemlose Montage der Leuchten an Pfosten oder Rohren ohne weiteres Werkzeug
  • unkomplizierter Batteriewechsel durch Öffnen des Batteriefachs mit dem Schlüssel
  • kein Abmontieren der Leuchte bei Batteriewechsel notwendig

| |

Hinweis: Auf Anfrage mit Folie Typ 2 (RA 2) erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folie:
RA1
Lieferumfang:
2x Schrankenzaun -Vario, 6x Signalleuchte -TopLED-, 4x Fußplatte K1, 1x VPE Blockbatterie IEC 4R 25, 2x Secura-Schlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 583,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 714,28*
€ 849,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 693,42*
€ 825,17
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 669,04*
€ 796,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 646,56*
€ 769,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 622,75*
€ 741,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 583,17*
€ 693,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 40,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 529,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.