Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 102'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 102- mit Stahl-Deckel (Art. 18257)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 102- mit Stahl-Deckel (Art. 18257)
Artikel-Nr.:
     328SW-18257
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447327
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
  • Volumen: 1100 Liter
  • Maße (HxBxT): 1460 x 1360 x 1060 mm
  • Material Behälter: Stahl, verzinkt
  • Material Deckel: Stahl, verzinkt

|
  • durch seine 4 Rollen ist der Container mobil einsetzbar
  • mit praktischem Schiebedeckel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Volumen:
1100 Liter
Höhe:
1460 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: müllcontainer 1100 liter verzinkt, abfall container, abfallcontainer 1100 l, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Container, Papiercontainer, P-Bins, 1100, Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 914,94*
€ 1.119,87*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 916,44*
€ 1.119,87*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.010,79*
€ 1.230,45*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,45*
€ 1.464,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,07*
€ 1.417,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,98*
€ 1.318,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,06*
€ 1.263,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,79*
€ 1.202,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,64*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 117,34*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 805,41*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 54,27*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 497,70*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 437,67*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.175,72*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 527,05*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 73,19*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 137,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.