Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschutz 'WALL' mit Eckenanfahrschutz 'BLADE', Komplett-Set, von 1580 bis 2760 mm, Mit Außenwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzplanke -WALL- mit Eckenanfahrschutzen -BLADE- <b>Komplett-Set</b>, Art. 18113-01
Modellbeispiel: Rammschutzplanke -WALL- mit Eckenanfahrschutzen -BLADE- <b>Komplett-Set</b>, Art. 18113-01
Anwendungsbeispiel: Für Einfachregalreihen
Anwendungsbeispiel: Für Doppelregalreihen
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiel: Elastische Verformung
Anwendungsbeispiel: SmartImpactControl-System
Detailansicht: Mit Außenwinkel
Detailansicht: Mit Innenwinkel
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: an Eckenanfahrschutzen montiert
Artikel-Nr.:
     328SW-18114-01
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527446214
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
  • Kraftaufnahme: weit über 400 Nm
  • nach BGR 234

Lieferumfang:

1 x Rammschutzplanke -WALL-
    • Material: Stahl, beschichtet
    • Stärke: 5 mm
    • Plankenhöhe: 310 mm
    • Schutzhöhe: 400 mm
    • Tiefe: 43 mm
    • Farbe: melonengelb (RAL 1028)
    • inkl. Stell- und Klemmschrauben
    • elastisch verformbar und teleskopierbar

2 x Eckenfahrschutz -BLADE-
Bestehend aus:
  • Boden-Aufnahmewinkel (Stahl)
  • Rammschutzwinkel 5 mm, Höhe 415 mm
  • Signalfolie gelb/schwarz nach BGVA 8
  • HV-Schraubverbinder nach DIN 18800
  • Bodenanker mit ETA-03/0018 Zulassung

|
  • sparen von Kosten, Montage- und Reparaturzeiten
  • vermeidet Lockerungen oder Ausrisse von Bohranker und Zerstörungen in Hallenböden
  • optimierte Kraftaufnahme
  • SmartImpactControl-System: Bei Überlastung trennen sich Bodenaufnahme und Rammschutz über die HV-Schraubverbindung
  • schneller Wiederaufbau des Systems in wenigen Minuten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite (verstellbar):
von 1580 bis 2760 mm
Anwendung:
Für Doppelregalreihen
Eckenanfahrschutz:
Mit Außenwinkel
Farbe:
melonengelb (RAL 1028)
Material:
Stahl, beschichtet
Planken Höhe:
310 mm
Schutzhöhe:
400 mm
Stärke:
5 mm
Tiefe:
43 mm
Eigenschaft:
elastisch verformbar und teleskopierbar
Lieferumfang:
inkl. Stell- und Klemmschrauben; Boden-Aufnahmewinkel
Norm:
HV-Schraubverbinder nach DIN 18801
Zulassung:
Bodenanker mit ETA-03/0018 Zulassung
Signalfolie:
gelb/schwarz nach BGVA 8
Rammschutzwinkel:
5 mm (Stahl)
Verordnung:
nach BGR 234
Kraftaufnahme:
weit über 400 Nm
Ausführung:
Regalschutz
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz lagerregal, Prallschutz, Kantenschutz, Regalschutz, X-TEC, IWS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,51*
€ 862,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,90*
€ 851,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,37*
€ 833,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,75*
€ 802,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
198.25.566
ab € 456,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.