Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'P-Bins 79', 220 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 79- 220 Liter (Art. 17922)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 79- 220 Liter (Art. 17922)
Modellbeispiel: 120 Liter (Art. 17921)
Artikel-Nr.:
     328SW-17922
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434532
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Material: PE (Polyethylen)
  • Farbe Behälter: blau
  • Farbe Deckel: schwarz
  • inkl. Deckel mit Klemmband

|
  • stabiler Abfallcontainer mit praktischem Deckel und Klemmband
  • durch Deckel aufeinander stapelbar
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
220 Liter
Höhe:
975 mm
Durchmesser:
580 mm
Behälter Farbe:
blau
Deckel Farbe:
schwarz
Material:
PE (Polyethylen)
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Serie:
P-Bins
Lieferumfang:
inkl. Deckel mit Klemmband
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer kunststoff blau, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 115,82*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 487,54*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 515,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.