Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Cristiano', anthrazit, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in elfenbein (Art. 16970) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in elfenbein (Art. 16970) mit Rollensatz (Art. 16980)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren des Kombiascher -Cubo Cristiano- (Art. 16970), hier mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in anthrazit (Art. 16971) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in enzianblau (Art. 16972) mit Rollensatz (Art. 16980)
Anwendungsbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in silber (Art. 16973) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in moosgrün (Art. 16974) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in elfenbein (Art. 16975) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in anthrazit (Art. 16976) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in enzianblau (Art. 16977) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in silber (Art. 16978) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in moosgrün (Art. 16979) mit Rollensatz (Art. 16980)
Artikel-Nr.:
     328SW-16976
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450329
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Maße (H x T): 960 x 250 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Ascherblende aus Edelstahl
  • Gewicht: 26 kg
  • inkl. Piktogramm

|
  • ausgerüstet mit Zylinderschloss (inkl. 1 Schlüssel)
  • einfaches Entleeren durch Kippen nach vorne
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Behälter Breite:
480 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
960 mm
Gesamttiefe:
250 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
26 kg
Material:
Stahl, beschichtet
Einwurfblende Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallstation edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, standascher eckig, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Cristiano, VAR, Ascher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 347,91*
€ 457,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,81*
€ 457,62*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 366,52*
€ 472,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,30*
€ 514,16*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 380,85*
€ 520,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,06*
€ 609,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 77,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.