Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Push', 110 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- 110 Liter, schwarz (Art. 16652)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- 110 Liter, schwarz (Art. 16652)
Artikel-Nr.:
     328SW-16636
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430978
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-abfallsammler blau
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit Pushdeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
110 Liter
Farbe:
blau
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Befestigung:
Mobil
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-abfallsammler 110 l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,60*
€ 773,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,00*
€ 705,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,84*
€ 650,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,82*
€ 624,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,70*
€ 558,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.