Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 193 mm, zum Einbetonieren, 2000 mm, mit Stahlkappe mit Betonanker für bauseitige Befüllung mit Beton, 2 Ösen (180°), signalgelb (RAL...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, feststehend (v.l. Art. 15746b-gs, 15746, 15749b-gs)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 193 mm, feststehend (v.l. Art. 15746b-gs, 15746, 15749b-gs)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Wahlweise mit Stahlkappe zum Anschrauben
Artikel-Nr.:
     328SW-15748b-gs-203
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527202674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonanker
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Der runde Pfosten ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und feuerverzinkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Mit einer Wandstärke von 3,6 mm ist er äußerst stabil und widerstandsfähig gegenüber möglichen Kollisionen.

  • Rohrdurchmesser: 193 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 3,6 mm

|
  • solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sichert Gebäudeecken, Einfahrten, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch z.B. LKW und Stapler
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
2000 mm
Oberfläche:
verzinkt und beschichtet
Option:
mit Stahlkappe mit Betonanker für bauseitige Befüllung mit Beton
Öse:
2 Ösen (180°)
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
193 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
3,6 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,18*
€ 653,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,95*
€ 598,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,25*
€ 578,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,56*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 309,48*
Ähnlich
Schake
ab € 180,78*
Ähnlich
Schake
ab € 150,81*
Ähnlich
Schake
ab € 561,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.