Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller 'Bollard' Ø 273 mm, zum Einbetonieren, 1500 mm, Stahlkappe mit Betonanker, 1 Öse, signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 273 mm, feststehend (v.l. Art. 14694bg, 14694, 14696bg)
Modellbeispiele: Rammschutzpoller -Bollard- Ø 273 mm, feststehend (v.l. Art. 14694bg, 14694, 14696bg)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-14694bg-103
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527417078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonanker
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Dieser Pfosten besticht durch seine runde Form und sein robustes Material aus feuerverzinktem Stahl. Mit einem Durchmesser von 273 mm und einer Wandstärke von 5 mm bietet er Ihnen die nötige Stabilität und Sicherheit.

Dank seiner feststehenden Bauart ist er starr und somit perfekt geeignet, um Bereiche abzusperren oder vor Fahrzeugen zu schützen.

Egal ob in Parkhäusern, auf Firmengeländen oder an anderen Orten, dieser Stahlrohrpoller/Rammschutzpoller bietet Ihnen die ideale Lösung.

  • Rohrdurchmesser: 273 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 5 mm

|
  • solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • weniger Anfahrschäden durch diesen soliden Poller
  • sichert Gebäudeecken, Einfahrten, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch z.B. LKW und Stapler
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtlänge:
1500 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Option:
Stahlkappe mit Betonanker
Öse:
1 Öse
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) mit 3 schwarzen Streifen
Pfosten Form:
rund
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
273 mm
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Wandstärke:
5 mm
Bauart:
Feststehend (starr)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,32*
€ 926,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,29*
€ 898,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,33*
€ 860,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,72*
€ 833,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,04*
€ 799,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 886,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.