Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Ranger', schwarz, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Ranger- links: Art. 12742-0101 rechts: Art. 12741-0203
Modellbeispiele: Abfallbehälter -Ranger- links: Art. 12742-0101 rechts: Art. 12741-0203
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Ranger- Rubbermaid, 170,3 Liter, mit 2 Öffnungen (Art. 12742-02-03)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Ranger- Rubbermaid 170,3 Liter, in beige (Art. 12742-0102)
Detailansicht: Abfallbehälter -Ranger- Rubbermaid mit beschwertem Sockel, beige (Art. 12742-0102)
Detailansicht: Metallhalterung des Abfallbehälters -Ranger- für sicheren Halt der Müllsäcke (Art. 12741-0102)
Artikel-Nr.:
     328SW-12742-0202
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527076329
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Volumen: 170,3 Liter
  • Maße (HxBxT): 1054 x 630 x 630 mm
  • Material: Polyethylen

|
  • Hitzebeständigkeit: -17 bis 44C°
  • entspricht den FM-Vorschriften zur Gewährleistung der Brandsicherheit
  • extra große Kapazität
  • passend zu modernen Bauweisen
  • schlichte und moderne Aufmachung
  • Metallhalterungen für besseren Halt der Polyliner-Säcke
  • optionaler beschwerter Sockel sorgt für sicheren Stand
|

Hinweis: Alle Modelle wahlweise mit beschwertem Sockel für sichereren Stand erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Sockel:
beschwerter Sockel (beige)
Öffnungen:
2 Stück
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
170,3 Liter
Gesamthöhe:
1054 mm
Gesamtbreite:
630 mm
Gesamttiefe:
630 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz kunststoff, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Müllbox, Abfallsysteme, Abfallbehälter, Ranger, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Rubbermaid, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,74*
€ 917,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,49*
€ 889,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 725,07*
€ 862,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,17*
€ 751,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,54*
€ 678,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG843088BEIG
ab € 333,72*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 595,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.