Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-12590 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0086876182651 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxTxH): 762 x 1250 x 267 mm
- Material: strukturelles LDPE-Gewebe
- Farbe: schwarz
| - Scharnier in der Mitte ermöglicht den Zugang von beiden Seiten
- passend für Art. 12568
| Achtung: Container nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 762 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 267 mm | Material: | strukturelles LDPE-Gewebe | Tiefe: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberteil, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Mega, Brute, Container, Glogner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,47* | € 230,60* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 240,03* | € 281,47* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,21* | € 291,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,38* | € 352,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,61* | € 387,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|