Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllwagenabdeckung Executive-Serie, Mega BRUTE®, Deckel für mobilen Sammelbehälter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllwagenabdeckung Executive-Serie, Mega BRUTE®, Deckel für mobilen Sammelbehälter, schwarz
Müllwagenabdeckung Executive-Serie, Mega BRUTE®, Deckel für mobilen Sammelbehälter, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9W7200BLA
Herst.-Nr.:
     FG9W7200BLA
EAN/GTIN:
     00086876182651
Suchbegriffe:
Deckel Sammelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
deckel sammelbehälter
Der mobile Mega-BRUTE-Sammelbehälter von Rubbermaid Commercial ist eine sehr vielseitige Lösung für das Sammeln und Sortieren von Großabfällen.
Der mobile Mega-BRUTE-Sammelbehälter von Rubbermaid Commercial ist ein leicht manövrierbares Sammel- und Sortiersystem für Abfälle und Wäsche.
  • Hohes Fassungsvermögen: 454 l / 181 kg
  • Sehr wendig: passt durch Standardtüren und ist für die meisten Aufzüge geeignet
  • Türen an der Rückseite ermöglichen die leichte Entnahme voller Behälter
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllwagenabdeckung, Deckel für Abfalleimerwagen, Deckel für Müllwagen, Deckel für Abfalleimer, Sortierung, Mega, Brute, Brute®, Abfallcontainer, Rollbehälter, Abfall, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfallmanagement, Behälter auf Rollen, Müll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.