Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Schrammschutz 'Mountain', 200 mm, 10 mm, granit-hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wand-Schrammschutz -Mountain- granit hell (Art. 11492)
Modellbeispiel: Wand-Schrammschutz -Mountain- granit hell (Art. 11492)
Anwendungsbeispiel: Sonderanfertigung in blauer Farbe
Anwendungsbeispiel: in weiß
Technische Ansicht: Typ A
Technische Ansicht: nahezu unsichtbare Montage durch farbidentischen Stopfen
Eigenschaften:
Artikel-Nr.:
     328SW-11498
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527055690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Schrammschutz
wand-schrammschutz moravia
wand-schrammschutz
wand-schrammschutz granit
  • Material: Polyethylen
  • Profil: Typ A
  • Länge: 2060 mm
  • kältefest bis -30°C
  • Reinigungsmittel-resistent
  • Montage: mittels 6-mm-Senkkopfschrauben
    (vorgebohrt inkl. farbidentischer Stopfen)
  • Lieferung ohne Befestigungsmaterial

|
  • geeignet für Räume und Gänge in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wartezimmern, Industrie- und Handwerksbetrieben
  • schlag- und stoßfest
  • formbeständig und kältefest bis -30°C
  • pflegeleicht, physiologisch unbedenklich und resistent gegen übliche Reinigungsmittel
  • einfache Montage mittels 6-mm-Senkkopfschrauben
    (Löcher sind vorgebohrt und mit einem farbidentischen Stopfen verschlossen)
  • leichtes Zuschneiden mit üblichen Werkzeugen vor Ort möglich (bohren, sägen, fräsen)
|

Hinweis: Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.

Zur Befestigung wird 8 x 6-mm-Senkkopfschraube - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
200 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
granit-hell
Montage:
mittels 6-mm-Senkkopfschrauben (vorgebohrt inkl. farbidentischer Stopfen)
Material:
Polyethylen
Profil:
Typ A
Länge:
2060 mm
Befestigung:
zum Anschrauben
Temperaturbeständigkeit:
kältefest bis -30°C
Eigenschaft:
Reinigungsmittel-resistent
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Schrammschutz, Schrammboard, Wandschutz, Wandprofile, Wandprofilschutz, Wandblenden, Profilschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Nierolen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 76,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,18*
€ 98,21*
€ 5,00*
ab € 80,69*
€ 102,69*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 80,30*
€ 104,53*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 138,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.