Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve (rechts) Nr. 103-20, 1260 mm, RA2, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 103-20 (Kurve rechts)
Modellbeispiel: VZ Nr. 103-20 (Kurve rechts)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-103-20-322
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588317496
Suchbegriffe:
103 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Kurve
103 (gefahrzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Seitenlänge:
1260 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen, VZ103-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,91*
€ 390,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 318,87*
Zubehör
Schake
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.