Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbel-Gerüstbock K1200, verzinkt, 1,20 - 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1200 (Art. 10128v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1200 (Art. 10128v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1200 (Art. 10128v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1200 (Art. 10128v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1200 verzinkt (Art. 10128v)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-10128v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700188
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
  • Tragkraft: 1600 kg
  • Breite: 1,2 m
  • Auflage 80 x 40 mm
  • Rohrstutzen: Ø 48 mm
  • Unterkonstruktion: 50 x 50 mm Vierkantrohr
  • GS-geprüft und ausdrehbar

|
  • stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr für eine standhafte Positionierung
  • bequem in feinen Abstufen höhenverstellbar durch seitliche Kurbel (nicht im Lieferumfang)
  • Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt
  • seitlich angeschweißte Rohrstutzen zur Aufnahme von Geländerpfosten, die zur Absturzsicherung verwendet werden können oder Aufsatzrahmen
|

Achtung: Kurbel nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Höhe:
1,20 - 1,95 m
Breite:
1,20 m
Auflage Breite:
80 mm
Auflage Tiefe:
40 mm
Rohrstutzen Ø:
48 mm
Vierkantrohr:
50 x 50 mm
Tragkraft:
1600 kg
Zulassung:
GS-geprüft
Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, schake arbeitstritt, arbeitsbock, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Gerüstständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 218,33*
€ 261,37*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 235,84*
€ 279,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,98*
€ 279,50*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 298,98*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,26*
€ 313,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,37*
€ 311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 79,83*
Ähnlich
Schake
ab € 206,71*
Ähnlich
Schake
ab € 18,68*
Ähnlich
Schake
ab € 171,03*
Ähnlich
Schake
ab € 183,89*
Ähnlich
Schake
ab € 191,44*
Ähnlich
Schake
ab € 182,54*
Ähnlich
Schake
ab € 212,58*
Ähnlich
Schake
ab € 264,89*
Ähnlich
Schake
ab € 261,78*
Ähnlich
Schake
ab € 52,21*
Ähnlich
Schake
ab € 108,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.