| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-10140 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384700232 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl
- Breite: 1,50 m - 4,20 m
- Höhe: 0,55 m - 0,90 m
- Lochabstand vertikal: ca. 10 cm
- Auflage: 50 x 50 mm Vierkantrohr
- Farbe: braun lackiert
| - Stahlkonstruktion mit Auflagetraverse
- höhenverstellbar in 4 Abstufunden
- horizontal an beiden Seiten ausziehbar
- Sicherung erfolgt durch das Einstecken der unverlierbaren Einsteckbolzen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Stahl | Farbe: | braun lackiert | Höhe: | 0,55 - 0,90 m | Breite: | 1,50 - 4,20 m | Auflage Breite: | 50 mm | Auflage Tiefe: | 50 mm | Lochabstand vertikal: | 10 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 115,71* | € 141,56* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 108,36* | € 141,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,30* | € 167,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,34* | € 167,38* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,02* | € 184,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|