Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbel-Gerüstbock K1500/3, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1500/3 (Art. 10130v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1500/3 (Art. 10130v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1500/3 (Art. 10130v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1500/3 (Art. 10130v)
Modellbeispiel: Kurbel-Gerüstbock K1500/3: verzinkt (Art. 10130v)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-10130v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700225
Suchbegriffe:
Geländerpfosten
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
  • Tragkraft: 1600 kg
  • Breite: 1,50 m
  • Höhe: 1,70 - 3,00 m
  • Auflagenhöhe: 80 mm
  • Auflagentiefe: 40 mm
  • Unterkonstruktion: 50 x 50 mm
    Vierkantrohr, starr verschweißt
  • inkl. 1 Stk. Geländerpfosten
  • GS-geprüft und ausdrehbar

|
  • für den Einsatz in vielen Bereichen des Hochbaus konzipiert
  • die Unterkonstruktion ist starr verschweißt und somit besonders stabil
  • bequem in feinen Abstufen höhenverstellbar durch seitliche Kurbel (nicht im Lieferumfang)
  • Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt
  • seitlich angeschweißte Rohrstutzen zur Aufnahme von Geländerpfosten, die zur Absturzsicherung verwendet werden können oder Aufsatzrahmen
  • Befestigungskonstruktionen für die Enden der Diagonalvertrebungen sind an den unteren Enden der Aufnahmesstutzen angeschweißt
|

Achtung: Kurbel nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis:
Ab einer Aufbauhöhe von 2 m müssen Diagonalverstrebungen als Aussteifung eingesetzt werden.
Siehe Zubehör (Art. 11271/11272).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Höhe:
1,70 - 3,00 m
Breite:
1,50 m
Auflage Höhe:
80 mm
Auflage Tiefe:
40 mm
Vierkantrohr:
50 x 50 mm
Tragkraft:
1600 kg
Zulassung:
GS-geprüft
Weitere Suchbegriffe: Handwerkerbock, Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, Kurbelgerüstbock Geländerpfosten, schake geländerpfosten, geländerpfosten, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Gerüstbau, Hochbau, Kurbel-Gerüstbock, K1500/3, Bock, Gerüstständer, Gerüst, Gerüste, Kurbelbock, Kurbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,78*
€ 307,54*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 302,06*
€ 349,15*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 277,26*
€ 375,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,65*
€ 405,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,17*
€ 461,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 11,78*
Zubehör
Schake
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.