Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3283-B1306 Herst.-Nr.: B1306 EAN/GTIN: 4057521000442 |
| |
|
| | |
| Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 90 x 60 cm mit glänzender Oberfläche in grau ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie. - Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften - ideal für kleine Büros und zu Hause.
- Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 90 x 60 cm mit glänzender Oberfläche in grau ist im Hoch- und Querformat aufhängbar.
- Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
- 2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert
- Rahmenlose Aufhängung
- Auch mehrere Boards können nebeneinander aufgehängt werden
- Gehärtetes Sicherheitsglas, unempfindlich gegen Kratzer und 7-jährige Herstellergarantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | composite grey | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 900 mm x 600 mm x 9 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Sicherheitsglas (ESG) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 64,47* | € 85,22* | | | | Lager 3283 | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 60,09* | € 85,49* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 86,56* | € 121,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3283 | | Versand: Lager 3283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 9,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|