Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Linea 1', 100 mm, 50 mm, 8 mm, Türschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Türschild -Linea I- Art. tl4104
Modellbeispiel: Türschild -Linea I- Art. tl4104
Anwendungsbeispiel: Türschild Art. tl4100
Anwendungsbeispiel: Türschild Art. tl4102
Anwendungsbeispiel: Infotafel Art. tl4110
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: Schildaufbau
Artikel-Nr.:
     328-tl4100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833915
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Rahmen: Aluminium, silbermatt
  • Abdeckung: Polycarbonat (1 mm), entspiegelt
  • Grundfläche: leicht gewölbt
  • inkl. Montagematerial

|
  • Nutzung im Hoch- oder Querformat möglich
  • mit wenigen Handgriffen Botschaften austauschen
  • die Abdeckscheibe wird mit einem Gummisauger gelöst
  • frisches Design durch leichte Wölbung
  • fast die ganze Fläche kann zur Gestaltung genutzt werden
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
8 mm
Modell:
Türschild
Rahmen Farbe:
silbermatt
Grundfläche:
leicht gewölbt
Abdeckung Material:
Polycarbonat
Rahmen Material:
Aluminium
Abdeckung Materialstärke:
1 mm
Eigenschaft:
entspiegelt
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Linea 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 22,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,69*
€ 30,62*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
NA9021
ab € 11,21*
Zubehör
Wolk
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.