Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Tello', Konferenzraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Türschilder -Tello- aus Aluminium, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiele: Türschilder -Tello- aus Aluminium, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiel: Damen (Art. te1000-01)
Modellbeispiel: Herren (Art. te1000-02)
Modellbeispiel: Damen und Herren(Art. te1000-03)
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer (Art. te1000-04)
Modellbeispiel: Nichtraucherbereich (Art. te1000-05)
Modellbeispiel: Konferenzraum (Art. te1000-06)
Modellbeispiel: Cafeteria (Art. te1000-07)
Artikel-Nr.:
     328-te1000-06
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527924880
Suchbegriffe:
Hinweisschild Meeting
Piktogramm Meeting
Symbolschilder Meeting
Raumbeschilderung
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxH): 110 x 110 mm
  • Farbe: silber mit schwarzem UV-Druck
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
Konferenzraum
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
110 x 110 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Farbe:
silber mit schwarzem UV-Druck
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, piktogramm meeting, Piktogramm, Picto, Hinweisetikett, Türschild, Informationsschild, Wegweiser, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.9151.01
ab € 28,39*
Ähnlich
Wolk
ab € 52,11*
Ähnlich
Wolk
ab € 38,99*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,54*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,22*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.