Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer 'SN-CD', SN-CD Norm Plus (enthält mehr Material als die DIN 13157 verlangt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erste-Hilfe-Koffer -SN-CD-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. st2002)
Modellbeispiel: Erste-Hilfe-Koffer -SN-CD-, Inhalt nach DIN 13157 (Art. st2002)
Artikel-Nr.:
     328-st2003
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527832819
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 310 x 210 x 130 mm
  • Inhalt nach DIN 13157
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

|
  • schlagfester Behälter für den mobilen und stationären Einsatz
  • temperaturbeständig, spritzwassergeschützt und staubdicht
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • absolut wartungsfrei - sterile Verbandstoffe 20 Jahre haltbar
  • formstabil
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
SN-CD Norm Plus (enthält mehr Material als die DIN 13157 verlangt)
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
310 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Betriebsverbandkasten, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,33*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,61*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.