Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkastenprofil-Halterung, 150 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Hohlkastenprofil-Halterung Art. sh4-150420
Anwendungsbeispiel: Hohlkastenprofil-Halterung Art. sh4-150420
Artikel-Nr.:
     328-sh4-150900
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588452463
Suchbegriffe:
Halterung für Straßenschild
Straßenschildhalter
Straßenschildhalterung
halterung für straßenschild
  • für Rohrpfosten Ø 60 mm
  • geeignet für Emaille-Hohlkastenprofil-Straßennamenschilder der Höhe 150 mm

| |

Achtung: Straßennamenschild nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Verlängerung auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
für Schildgröße:
150 x 900 mm
Eigenschaft:
geeignet für Emaille-Hohlkastenprofil-Straßennamenschilder der Höhe 150 mm
Produktart:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: Halterung-für-Straßennamenschilder, Befestigung, Schelle, Schellen, Schilderbefestigung, Befestigungsmaterial, Befestigungsschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.