Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ, 60 mm, Einfachschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Alform-Klemmschelle ausschließlich für Alform-VZ (hier Einfachschelle) (Art. rks48)
Modellbeispiel: Alform-Klemmschelle ausschließlich für Alform-VZ (hier Einfachschelle) (Art. rks48)
Artikel-Nr.:
     328-rks60n
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588447032
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Schilder-Klemmhalter
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Nicht für Flach-VZ geeignet. Bitte für Flach-VZ Art. r-r107 oder Art. rsk48 verwenden.

Hinweis:
Rück- und Vorderteil als Ersatzteile geeignet.

Unsere Empfehlung: Wir empfehlen für die Befestigung immer 2 Schellen pro Schild zu verwenden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Modell:
Einfachschelle
Material:
Aluminium
geeignet für:
Alform-VZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.