Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle für Flach-VZ, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Aluminium für Flach-VZ (Art. rar107)
Modellbeispiel: Rohrschelle aus Aluminium für Flach-VZ (Art. rar107)
Technische Ansicht: Lochabstand 70 mm
Artikel-Nr.:
     328-rar107
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588446943
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Aluminium
  • Lochabstand: 70 mm
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen
  • inkl. verzinkten Schrauben
    und Muttern

| |

Achtung: Zur Befestigung eines Schildes an der Rohrschelle wird ein Schraubenset benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Material:
Aluminium
Lochabstand:
70 mm
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Lieferumfang:
inkl. verzinkte Schrauben und Muttern
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.