Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (v.o. Art. r-d107, Art. r-d150)
Modellbeispiele: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (v.o. Art. r-d107, Art. r-d150)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ (Art. r-d107)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (Art. r-d135)
Artikel-Nr.:
     328-r-d190
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527968129
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Schrauben und Muttern
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen

| |

Achtung: Zur Befestigung von 2 Schildern an der Rohrschelle werden zwei Schraubensets benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Lochabstand:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,21*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.