Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (v.o. Art. r-d107, Art. r-d150)
Modellbeispiele: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (v.o. Art. r-d107, Art. r-d150)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ (Art. r-d107)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (Art. r-d135)
Artikel-Nr.:
     328-r-d170
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527945021
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Schrauben und Muttern
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen

| |

Achtung: Zur Befestigung von 2 Schildern an der Rohrschelle werden zwei Schraubensets benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Lochabstand:
700 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 56,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
Wolk
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.