Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschellen für Flach-VZ, 4 mm, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ (mittige Befestigung) (Art. r-b007)
Modellbeispiel: Bandschelle für Flach-VZ (mittige Befestigung) (Art. r-b007)
Artikel-Nr.:
     328-r-b035
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527936012
Suchbegriffe:
Bandschellen
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen

| |

Hinweis: Zubehör (z.B. Spannschloss oder Stahlband) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Materialstärke:
4 mm
Lochabstand:
350 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,53*
Zubehör
Wolk
ab € 7,52*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.