Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle als Fahnenhalterung, Bandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Schellen als Fahnenhalterung (v.o. Art. r-ab53, r-a153)
Modellbeispiele: Schellen als Fahnenhalterung (v.o. Art. r-ab53, r-a153)
Technische Ansicht: Schelle als Fahnenhalterung (Art. r-a153)
Artikel-Nr.:
     328-r-ab53
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527957376
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 535 mm
  • geeignet für Flachschilder
  • inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung der Schelle am Pfosten

| |

Achtung: Befestigungsmaterial zur Schildmontage nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Bandmontage
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Länge:
535 mm
geeignet für:
Flachschilder
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung der Schelle am Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 0,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,11*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 112,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.