Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle als Fahnenhalterung, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Schellen als Fahnenhalterung (v.o. Art. r-ab53, r-a153)
Modellbeispiele: Schellen als Fahnenhalterung (v.o. Art. r-ab53, r-a153)
Technische Ansicht: Schelle als Fahnenhalterung (Art. r-a153)
Artikel-Nr.:
     328-r-a153
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527964688
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 535 mm
  • geeignet für Flachschilder
  • inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung der Schelle am Pfosten

| |

Achtung: Befestigungsmaterial zur Schildmontage nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Ø 60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Länge:
535 mm
geeignet für:
Flachschilder
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Muttern zur Befestigung der Schelle am Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 0,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 113,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.