Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'PLUM 2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM 2-, inkl. zwei 500ml Augenspülflaschen (Art. pc4694)
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM 2-, inkl. zwei 500ml Augenspülflaschen (Art. pc4694)
Artikel-Nr.:
     328-pc4694
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831331
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Inhalt: 2 x 500 ml 0,9 % Natriumchloridlösung
  • Spülzeit ca. 10 Minuten
  • Maße (BxHxT): 230 x 290 x 80 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Spiegel, Piktogrammtafel und
    Augen-Notfallplan

|
  • wartungsfrei, ungeöffnet 3 Jahre haltbar
  • sterile und einfache Anwendung
  • praktische Wandhalterung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Zugriff
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
230 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
80 mm
Inhalt:
2 x 500 ml 0,9 % Natriumchloridlösung
Befestigung:
Wandmontage
Spülzeit:
ca. 10 min.
Lieferumfang:
inkl. Spiegel, Piktogrammtafel und Augen-Notfallplan
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation plum, augenspülstation, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum Safety ApS
4691
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.