Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung, einseitig, 450 x 450 mm, gewölbt, ohne Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung mit Text nach Wahl (unten) Art. mo1925-02
Modellbeispiel: Parkplatzbeschilderung mit Text nach Wahl (unten) Art. mo1925-02
Modellbeispiel mit Text nach Wahl (links), Art. mo1925-03:
Modellbeispiel ohne Text, Art. mo1920-01:
Anwendungsbeispiel mit Text nach Wahl:
Detailansicht: Gewölbte Form
Artikel-Nr.:
     328-mo1925-01
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527830396
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Material: Aluminium, lackiert
  • Materialstärke: 2 mm
  • Farbe Schild: RAL 5005
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln (Pfosten Ø 45 mm)

|
  • die hochwertige Parkplatzbeschilderung aus Aluminium besticht neben ihrer Funktionalität auch durch ihr auffälliges Design
  • das robuste Material sichert eine hohe Haltbarkeit der Beschilderung
|

Hinweis: Bei Modellen mit Text nach Wahl bitte gewünschten Text (max.10 Zeichen) im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schildgröße (HxB):
450 x 450 mm
Oberfläche:
gewölbt
Beschriftung:
ohne Text
Material:
Aluminium, lackiert
Höhe über Flur:
800 mm
Rohr Ø:
45 mm
Materialstärke:
2 mm
Schild Farbe:
RAL 5005
Befestigung:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, parkplatzschild wolk, Reservierungsschild, Stellplatzschild, Stellplatzkennzeichnung, Kennzeichen, PKW-Schild, KFZ-Kennzeichen, Parksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
21.3000
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.